Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage concentrique HGDD-63-A-G2 1163048

  • ERIKS:14167311
  • Fabricant:4052568227951
Image 1
Ajouter à la liste

1 586,43 €/ Unitéhors TVA

1 919,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGDD
Fonction
3 points
Diamètre d'alésage
63 mm
Type de commande
Double effet
Course
10 mm
Raccord
G1/8
Nombre de mors de pince
3
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier trempé
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé lisse
Matériau du recouvrement
Acier fortement allié inoxydable
Poids
2848