1 240,26 €/ Unitéhors TVA
1 500,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | HGDD |
Fonction | 3 points |
Diamètre d'alésage | 50 mm |
Type de commande | Double effet |
Course | 8 mm |
Raccord | G1/8 |
Nombre de mors de pince | 3 |
Forces de préhension à 6 bar, à la fermeture | 1044 N |
Forces de préhension à 6 bar, à l'ouverture | 1113 N |
Symétrie de rotation | <= 0,2 mm |
Pression de service | de 3 jusqu'à 8 bar |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Matériau mors de pince | Acier trempé |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium, anodisé lisse |
Matériau du recouvrement | Acier fortement allié inoxydable |
Poids | 1117 |