Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage concentrique HGDD-40-A-G2 1163042

  • ERIKS:14167296
  • Fabricant:4052568227890
Image 1
Ajouter à la liste

1 278,74 €/ Unitéhors TVA

1 547,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGDD
Fonction
3 points
Diamètre d'alésage
40 mm
Type de commande
Double effet
Course
6 mm
Raccord
M5
Nombre de mors de pince
3
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier trempé
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé lisse
Matériau du recouvrement
Acier fortement allié inoxydable
Poids
775