Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage concentrique DHDS-50-A-NC 1259496

  • ERIKS:12267062
  • Fabricant:4052568229337
Image 1
Ajouter à la liste

1 119,01 €/ Unitéhors TVA

1 354,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DHDS
Fonction
3 points
Diamètre d'alésage
50 mm
Type de commande
Double effet
Course
6 mm
Raccord
G1/8
Nombre de mors de pince
3
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium de corroyage anodisé
Matériau du recouvrement
PA
Poids
932