Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage concentrique DHDS-32-A-NC 1259494

  • ERIKS:12267060
  • Fabricant:4052568229313
Image 1
Ajouter à la liste

810,88 €/ Unitéhors TVA

981,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DHDS
Fonction
3 points
Diamètre d'alésage
32 mm
Type de commande
Double effet
Course
3.9 mm
Raccord
M5
Nombre de mors de pince
3
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium de corroyage anodisé
Matériau du recouvrement
PA
Poids
281