198,64 €/ Unitéhors TVA
240,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | HGWM |
Fonction | Angle |
Diamètre d'alésage | 12 mm |
Type de commande | Simple effet |
Raccord | M3 |
Nombre de mors de pince | 2 |
Pression de service | de 2 jusqu'à 8 bar |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Matériau mors de pince | Acier fortement allié |
Matériau du boîtier | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du recouvrement | POM |
Poids | 45 |