Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage angulaire HGWM-12-EO-G7 185700

  • ERIKS:23211466
  • Fabricant:4052568144647
Image 1
Micro-pince serrage angulaire avec filetage externe
Ajouter à la liste

207,74 €/ Unitéhors TVA

251,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HGWM
Fonction
Angle
Diamètre d'alésage
12 mm
Type de commande
Simple effet
Raccord
M3
Nombre de mors de pince
2
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier fortement allié
Matériau du boîtier
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du recouvrement
POM
Poids
52