689,70 €/ Unitéhors TVA
834,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DHWS |
Fonction | Angle |
Diamètre d'alésage | 40 mm |
Type de commande | Double effet |
Raccord | G1/8 |
Nombre de mors de pince | 2 |
Symétrie de rotation | <= 0,2 mm |
Pression de service | de 4 jusqu'à 8 bar |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Matériau mors de pince | Acier fortement allié |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium de corroyage anodisé |
Matériau du recouvrement | PA |
Poids | 790 |