Eriks
FESTO

FESTO Pince à serrage angulaire DHWS-25-A 1310180

  • ERIKS:12267085
  • Fabricant:4052568229689
Image 1
Ajouter à la liste

407,70 €/ Unitéhors TVA

493,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DHWS
Fonction
Angle
Diamètre d'alésage
25 mm
Type de commande
Double effet
Raccord
M5
Nombre de mors de pince
2
Symétrie de rotation
<= 0,2 mm
Pression de service
de 2 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Matériau mors de pince
Acier fortement allié
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium de corroyage anodisé
Matériau du recouvrement
PA
Poids
258