Eriks
FESTO

FESTO Pilote MGXDH-3/2-1.2-230AC-EX 535617

  • ERIKS:11647396
  • Fabricant:4052568169268
Image 1
Ajouter à la liste

523,60 €/ Unitéhors TVA

633,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MGXDH
Pression de service
de -0.9 jusqu'à 8 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Classe de protection
IP66
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]