60,37 €/ Unitéhors TVA
73,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MDH |
Débit à 6 bar | 50 l/min |
Pression de service | de 1 jusqu'à 16 bar |
Type de commande | Electrique |
Fonction | 3/2 fermé, monostable |
Dimension | 1.3 |
Classe de protection | IP65 |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 80 °C |
Température ambiante | de -15 jusqu'à 50 °C |
Matériau du joint | FPM |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Norme | ISO 15218 |