Eriks
FESTO

FESTO Pilote MDH-3/2-230VAC 119602

  • ERIKS:11629124
  • Fabricant:4052568068257
Image 1
Electrodistributeur, commande directe avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteurs.
Ajouter à la liste

60,37 €/ Unitéhors TVA

73,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MDH
Débit à 6 bar
50 l/min
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
3/2 fermé, monostable
Dimension
1.3
Classe de protection
IP65
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 80 °C
Température ambiante
de -15 jusqu'à 50 °C
Matériau du joint
FPM
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norme
ISO 15218