Eriks
FESTO

FESTO Obturateur mâle QSMC-3 153381

  • ERIKS:11630320
  • Fabricant:4052568034399
Image 1
Obturateur
Ajouter à la liste

0,95 €/ Unitéhors TVA

1,15 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSMC
Constructeur ID
QSMC-3
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
3 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
0.5 g