Eriks
FESTO

FESTO Obturateur mâle QSC-12 153266

  • ERIKS:23212706
  • Fabricant:4052568033422
Image 1
Obturateur
Ajouter à la liste

1,88 €/ Unitéhors TVA

2,27 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

150 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSC
Constructeur ID
QSC-12
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
11.5 g