1,09 €/ Unitéhors TVA
1,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QSC |
Type | Push-in cap |
Constructeur ID | QSC-1/8-U |
Forme | Bouchon |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 1/8 in |
Dimension nominale de/à | 7.8 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable fortement allié |