Eriks
FESTO

FESTO Obturateur måle QSC-1/4-U 153830

  • ERIKS:11630425
  • Fabricant:4052568311018
Image 1
Ajouter à la liste

1,27 €/ Unitéhors TVA

1,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSC
Constructeur ID
QSC-1/4-U
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Dimension nominale de/à
3.8 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
3.5 g