Eriks
FESTO

FESTO Obturateur måle QSC-1/2-U 153833

  • ERIKS:11630427
  • Fabricant:4052568311049
Image 1
Ajouter à la liste

1,76 €/ Unitéhors TVA

2,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSC
Constructeur ID
QSC-1/2-U
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
1/2 in
Dimension nominale de/à
7.8 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Poids
11.5 g