Eriks
FESTO

FESTO Moteur pas à pas sans frein, EMMT-ST-87-M-RM, 7,5 A, 48 V, 6,6 Nm, IP40, entrée CC

  • ERIKS:15090433
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

430,42 €/ Unitéhors TVA

520,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMMT-ST
Type
Stepper motor without brake
Longueur du moteur
154.5 mm
Tension
48 V
Taille
154.5 x 118 x 85.9 mm
Courant 
7.5 A
Connecteur de communication 
Connecteur hybride
Réglage de couple
6.6 Nm
Classe de protection (IP)
IP40