Eriks
FESTO

FESTO Moteur pas à pas sans frein, EMMT-ST-87-L-RM, 8,4 A, 48 V, 9,4 Nm, IP40, entrée CC

  • ERIKS:15090369
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

476,92 €/ Unitéhors TVA

577,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMMT-ST
Type
Stepper motor without brake
Longueur du moteur
184.5 mm
Tension
48 V
Taille
184.5 x 118 x 85.9 mm
Courant 
8.4 A
Connecteur de communication 
Connecteur hybride
Réglage de couple
9.4 Nm
Classe de protection (IP)
IP40