Eriks
FESTO

FESTO Moteur pas à pas sans frein, EMMT-ST-57-M-RM, 5,4 A, 48 V, 1,12 Nm, IP40, entrée CC

  • ERIKS:15090403
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

326,60 €/ Unitéhors TVA

395,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMMT-ST
Type
Stepper motor without brake
Longueur du moteur
110.1 mm
Tension
48 V
Taille
110.1 x 88 x 56.4 mm
Courant 
5.4 A
Connecteur de communication 
Connecteur hybride
Réglage de couple
1.12 Nm
Classe de protection (IP)
IP40