Eriks
FESTO

FESTO Moteur pas à pas sans frein, EMMT-ST-57-L-RM, 5,2 A, 48 V, 1,86 Nm, IP40, entrée CC

  • ERIKS:15090404
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

339,58 €/ Unitéhors TVA

410,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMMT-ST
Type
Stepper motor without brake
Longueur du moteur
131.1 mm
Tension
48 V
Taille
131.1 x 88 x 56.4 mm
Courant 
5.2 A
Connecteur de communication 
Connecteur hybride
Réglage de couple
1.86 Nm
Classe de protection (IP)
IP40