Eriks
FESTO

FESTO Moteur pas à pas sans frein, EMMT-ST-42-L-RM, 3,4 A, 48 V, 0,63 Nm, IP40, entrée CC

  • ERIKS:15090371
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

320,11 €/ Unitéhors TVA

387,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMMT-ST
Type
Stepper motor without brake
Longueur du moteur
112 mm
Tension
48 V
Taille
112 x 73.3 x 42 mm
Courant 
3.4 A
Connecteur de communication 
Connecteur hybride
Réglage de couple
0.63 Nm
Classe de protection (IP)
IP40