Eriks
FESTO

FESTO Moteur pas à pas EMMS-ST-87-M-SEB-G2 1370489

  • ERIKS:12267131
  • Fabricant:4052568231514
Image 1
Ajouter à la liste

1 609,23 €/ Unitéhors TVA

1 947,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMMS
Type
Moteur pas à pas
Diamètre du bride
87 mm
Taille
Moyen
Raccordement électrique
Connecteur droit
Unité de mesure
Capteur
Avec frein
Oui
Classe de protection (IP)
54
Tension nominale à DC
48 V
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Norme
IEC 60034
Vitesse de rotation max.
550 rpm
Courant nominal
9.5 A
Poids
3600 g