962,40 €/ Unitéhors TVA
1 164,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EMMS |
Type | Moteur pas à pas |
Diamètre du bride | 87 mm |
Taille | Moyen |
Raccordement électrique | Connecteur droit |
Unité de mesure | Capteur |
Avec frein | Non |
Classe de protection (IP) | 54 |
Tension nominale à DC | 48 V |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 50 °C |
Norme | IEC 60034 |
Vitesse de rotation max. | 550 rpm |
Courant nominal | 9.5 A |
Poids | 3200 g |