Eriks
FESTO

FESTO Moteur pas à pas EMMS-ST-87-L-SB-G2 1370493

  • ERIKS:12267134
  • Fabricant:4052568231545
Image 1
Ajouter à la liste

1 277,95 €/ Unitéhors TVA

1 546,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMMS
Type
Moteur pas à pas
Diamètre du bride
87 mm
Taille
Long
Raccordement électrique
Connecteur droit
Unité de mesure
Sans
Avec frein
Oui
Classe de protection (IP)
54
Tension nominale à DC
48 V
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Norme
IEC 60034
Vitesse de rotation max.
430 rpm
Courant nominal
9.5 A
Poids
4600 g