687,96 €/ Unitéhors TVA
832,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EMMS |
Type | Moteur pas à pas |
Diamètre du bride | 28 mm |
Taille | Long |
Raccordement électrique | Connecteur droit |
Unité de mesure | Capteur |
Avec frein | Oui |
Classe de protection (IP) | 65 |
Tension nominale à DC | 48 V |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 50 °C |
Norme | IEC 60034 |
Vitesse de rotation max. | 6000 rpm |
Courant nominal | 1.4 A |
Poids | 380 g |