Eriks
FESTO

FESTO Moteur pas à pas EMMS-ST-28-L-SE 1430663

  • ERIKS:14170251
  • Fabricant:4052568232597
Image 1
Ajouter à la liste

292,28 €/ Unitéhors TVA

353,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMMS
Type
Moteur pas à pas
Diamètre du bride
28 mm
Taille
Long
Raccordement électrique
Connecteur droit
Unité de mesure
Capteur
Avec frein
Non
Classe de protection (IP)
65
Tension nominale à DC
48 V
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C
Norme
IEC 60034
Vitesse de rotation max.
6000 rpm
Courant nominal
1.4 A
Poids
320 g