550,46 €/ Unitéhors TVA
666,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EMMT-ST |
Type | Stepper motor with brake |
Longueur du moteur | 121 mm |
Tension | 48 V |
Taille | 121 x 118 x 85.9 mm |
Courant | 7.8 A |
Connecteur de communication | Connecteur hybride |
Réglage de couple | 2.4 Nm |
Classe de protection (IP) | IP40 |