Eriks
FESTO

FESTO Moteur pas à pas avec frein, EMMT-ST-87-M-RMB, 7,5 A, 48 V, 6,6 Nm, IP40, entrée CC

  • ERIKS:15090368
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

579,66 €/ Unitéhors TVA

701,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMMT-ST
Type
Stepper motor with brake
Longueur du moteur
154.5 mm
Tension
48 V
Taille
183 x 118 x 85.9 mm
Courant 
7.5 A
Connecteur de communication 
Connecteur hybride
Réglage de couple
6.6 Nm
Classe de protection (IP)
IP40