626,17 €/ Unitéhors TVA
757,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EMMT-ST |
Type | Stepper motor with brake |
Longueur du moteur | 184.5 mm |
Tension | 48 V |
Taille | 213 x 118 x 85.9 mm |
Courant | 8.4 A |
Connecteur de communication | Connecteur hybride |
Réglage de couple | 9.4 Nm |
Classe de protection (IP) | IP40 |