436,91 €/ Unitéhors TVA
528,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EMMT-ST |
Type | Stepper motor with brake |
Longueur du moteur | 94 mm |
Tension | 48 V |
Taille | 124 x 73.3 x 42 mm |
Courant | 1.8 A |
Connecteur de communication | Connecteur hybride |
Réglage de couple | 0.25 Nm |
Classe de protection (IP) | IP40 |