Eriks
FESTO

FESTO Moteur pas à pas avec frein, EMMT-ST-42-L-RMB, 3,4 A, 48 V, 0,63 Nm, IP40, entrée CC

  • ERIKS:15090372
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

447,73 €/ Unitéhors TVA

541,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMMT-ST
Type
Stepper motor with brake
Longueur du moteur
112 mm
Tension
48 V
Taille
142 x 73.3 x 42 mm
Courant 
3.4 A
Connecteur de communication 
Connecteur hybride
Réglage de couple
0.63 Nm
Classe de protection (IP)
IP40