Eriks
FESTO

FESTO Module de vérin électrique EPCE-TB-60-80-FL-ST-M-H1-PLK-AA 8102167

  • ERIKS:14086297
  • Fabricant:4052568551780
Image 1
Ajouter à la liste

598,79 €/ Unitéhors TVA

724,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EPCE
Type
Simplified Motion
Dimension
60
Course
80 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 50 °C
Guidage
Guidage à palier lisse