Eriks
FESTO

FESTO Module de vérin électrique EPCE-TB-60-50-FL-MF-ST-M-H1-PLK-AA 8102165

  • ERIKS:14086295
  • Fabricant:4052568551766
Image 1
Ajouter à la liste

597,87 €/ Unitéhors TVA

723,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EPCE
Type
Simplified Motion
Dimension
60
Course
50 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 50 °C
Guidage
Guidage à palier lisse