547,12 €/ Unitéhors TVA
662,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EPCE |
Type | Simplified Motion |
Dimension | 45 |
Course | 30 mm |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Filetage de la tige de piston | M 6 |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium, anodisé |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matière du chapeau | Aluminium, anodisé |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 50 °C |
Guidage | Guidage à palier lisse |