Eriks
FESTO

FESTO Module de serrage EV-40-5 184857

  • ERIKS:11635213
  • Fabricant:4052568004958
Image 1
Ajouter à la liste

83,74 €/ Unitéhors TVA

101,33 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EV
Fonction
Simple effet
Course
5 mm
Raccord
M 3 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matière de la membrane
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 40 °C
Surface de serrage
10x30
Poids
52 g