Eriks
FESTO

FESTO Module de serrage EV-20/75-5 13291

  • ERIKS:23210398
  • Fabricant:4052568066024
Image 1
Ajouter à la liste

65,26 €/ Unitéhors TVA

78,96 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EV
Fonction
Simple effet
Course
5 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matière de la membrane
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 40 °C
Surface de serrage
Ø40
Poids
130 g