Eriks
FESTO

FESTO Module de serrage EV-20-4 150683

  • ERIKS:23211289
  • Fabricant:4052568069797
Image 1
Ajouter à la liste

47,12 €/ Unitéhors TVA

57,02 €TVA incluse

197 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EV
Fonction
Simple effet
Course
4 mm
Raccord
M 3 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Filetage de la tige de piston
M 10x1.25
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matière de la membrane
TPE-U(PU)
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 40 °C
Surface de serrage
15x40
Poids
19 g