69,22 €/ Unitéhors TVA
83,76 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EV |
Fonction | Simple effet |
Course | 5 mm |
Raccord | M 5 mm |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Filetage de la tige de piston | M 10x1.25 |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matière de la membrane | TPE-U(PU) |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 40 °C |
Surface de serrage | 20x75 |
Poids | 190 g |