3 944,38 €/ Unitéhors TVA
4 772,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | HSW |
Taille | 16 |
Commande | Vérin oscillant |
Course Z | de 80 jusqu'à 100 mm |
Raccord | M5 |
Avec écran de protection | Non |
Pression de service | de 4 jusqu'à 8 bar |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 60 °C |
Poids | 5500 g |