Eriks
FESTO

FESTO Module de manipulation HSW-12-AP-SD 540229

  • ERIKS:11649177
  • Fabricant:4052568178802
Image 1
Ajouter à la liste

3 035,28 €/ Unitéhors TVA

3 672,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HSW
Taille
12
Commande
Vérin oscillant
Course Z
de 80 jusqu'à 100 mm
Raccord
M5
Avec écran de protection
Oui
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Poids
3040 g