Eriks
FESTO

FESTO Module de manipulation HSW-10-AP-SD-AW 562562

  • ERIKS:12265397
  • Fabricant:4052568209100
Image 1
Ajouter à la liste

2 596,06 €/ Unitéhors TVA

3 141,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HSW
Taille
10
Commande
Vérin oscillant
Course Z
de 80 jusqu'à 100 mm
Raccord
M3
Avec écran de protection
Oui
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Poids
1460 g