Eriks
FESTO

FESTO Module de manipulation HSW-10-AP-AW 562559

  • ERIKS:12265394
  • Fabricant:4052568209070
Image 1
Ajouter à la liste

2 510,85 €/ Unitéhors TVA

3 038,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HSW
Taille
10
Commande
Vérin oscillant
Course Z
de 80 jusqu'à 100 mm
Raccord
M3
Avec écran de protection
Non
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Poids
1360 g