Eriks
FESTO

FESTO Module de manipulation HSP-25-AS-SD 533622

  • ERIKS:11646933
  • Fabricant:4052568167776
Image 1
Ajouter à la liste

4 381,42 €/ Unitéhors TVA

5 301,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HSP
Taille
25
Commande
Bout d'arbre
Course Y
de 130 jusqu'à 170 mm
Course Z
de 50 jusqu'à 70 mm
Avec écran de protection
Oui
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Poids
7400 g