Eriks
FESTO

FESTO Module de manipulation HSP-25-AP-SD 533616

  • ERIKS:11646927
  • Fabricant:4052568167714
Image 1
Ajouter à la liste

4 571,53 €/ Unitéhors TVA

5 531,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HSP
Taille
25
Commande
Vérin oscillant
Course Y
de 130 jusqu'à 170 mm
Course Z
de 50 jusqu'à 70 mm
Raccord
M5
Avec écran de protection
Oui
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Poids
7600 g