Eriks
FESTO

FESTO Module de manipulation HSP-16-AS 533613

  • ERIKS:11646924
  • Fabricant:4052568167684
Image 1
Ajouter à la liste

3 207,94 €/ Unitéhors TVA

3 881,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HSP
Taille
16
Commande
Bout d'arbre
Course Y
de 90 jusqu'à 110 mm
Course Z
de 35 jusqu'à 50 mm
Avec écran de protection
Non
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Poids
3100 g