3 808,88 €/ Unitéhors TVA
4 608,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | HSP |
Taille | 16 |
Commande | Vérin oscillant |
Course Y | de 90 jusqu'à 110 mm |
Course Z | de 35 jusqu'à 50 mm |
Raccord | M5 |
Avec écran de protection | Oui |
Pression de service | de 4 jusqu'à 8 bar |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 60 °C |
Poids | 4600 g |