Eriks
FESTO

FESTO Module de manipulation HSP-16-AP 533607

  • ERIKS:11646918
  • Fabricant:4052568167622
Image 1
Ajouter à la liste

3 374,00 €/ Unitéhors TVA

4 082,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HSP
Taille
16
Commande
Vérin oscillant
Course Y
de 90 jusqu'à 110 mm
Course Z
de 35 jusqu'à 50 mm
Raccord
M5
Avec écran de protection
Non
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Poids
3300 g