Eriks
FESTO

FESTO Module de manipulation HSP-12-AS 533605

  • ERIKS:11646916
  • Fabricant:4052568167608
Image 1
Ajouter à la liste

2 506,51 €/ Unitéhors TVA

3 032,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HSP
Taille
12
Commande
Bout d'arbre
Course Y
de 52 jusqu'à 68 mm
Course Z
de 20 jusqu'à 30 mm
Avec écran de protection
Non
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Poids
1800 g