Eriks
FESTO

FESTO Module de manipulation HSP-12-AP 533599

  • ERIKS:11646910
  • Fabricant:4052568167547
Image 1
Ajouter à la liste

2 646,34 €/ Unitéhors TVA

3 202,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HSP
Taille
12
Commande
Vérin oscillant
Course Y
de 52 jusqu'à 68 mm
Course Z
de 20 jusqu'à 30 mm
Raccord
M5
Avec écran de protection
Non
Pression de service
de 4 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Poids
1900 g